SIEMENS - GYÜJTÖSÍN ADAPTER 60MM SYS. UL508A/IEC SX038049 - 8US1213-4AQ03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 105 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 250 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038049
Gyártói cikkszám
8US1213-4AQ03
Gyártói típuskód
8US1213-4AQ03
Adapterszélesség:
105 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
250 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
gyűjtősín adapter 60 mm SYS. UL 508 Gyűjtősín-rendszer 60 mm Rúdvastagság: TT profil UL besorolás 240-600V/250A Használható rugós áramkörökben IEC 690 V/250 A 3VL-es megszakítóhoz, csőcsatlakozással a kábelkivezetéshez felső/alsó adapterhez Adapter hossza