SIEMENS - GYÜJTOSÍN ADAPTER KOMPAKTMEGSZ.HOZ, 160 A SX038050 - 8US1213-4AU01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 76 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 160 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038050
Gyártói cikkszám
8US1213-4AU01
Gyártói típuskód
8US1213-4AU01
Adapterszélesség:
76 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
160 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
- Gyűjtősín középpont-középpont távolsága: 60 mm
- Adapter mérete: 200 x 77 mm
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
- Világszerte engedélyezett és használható gépészeti és üzemmérnöki területen
- Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramok beállításához
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
- Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje
- Kompakt kialakítás és gyors szerelhetőség
Készülékadapter MCCB, 3 pólusú, 160 A
Az adapter lehetővé teszi a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók biztonságos és helytakarékos elrendezését a Siemens 8US gyűjtősín-rendszerében.