Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - GYÜJTOSÍN ADAPTER KOMPAKTMEGSZ.HOZ, 250 A SX038047 - 8US1213-4AP03

MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTOSÍN ADAPTER KOMPAKTMEGSZ.HOZ, 250 A SX038047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 105 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 250 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038047

Gyártói cikkszám

8US1213-4AP03

Gyártói típuskód

8US1213-4AP03

Adapterszélesség:

105 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

250 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

    Készülékadapter MCCB, 3 pólusú, 250 A

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszerhez tervezett készülékadapter lehetővé teszi a védőeszközök, például biztosíték-megszakítók és megszakítók hatékony telepítését.

    Műszaki részletek:

    • Gyűjtősín középpont-középpont távolság: 60 mm
    • Termék méretei: 241 mm x 105 mm
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
    • Világszerte engedélyezett, gépészeti és üzemmérnöki területen használható
    • Széles választékú gyűjtősínek akár 1600 A áramokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigény és kompakt kialakítás révén
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
    • Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje