Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - GYÜJTOSÍN ADAPTER KOMPAKTMEGSZ.HOZ, 630 A SX038046 - 8US1213-4AH04

MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTOSÍN ADAPTER KOMPAKTMEGSZ.HOZ, 630 A SX038046

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Adapterszélesség - 140 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 590 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038046

Gyártói cikkszám

8US1213-4AH04

Gyártói típuskód

8US1213-4AH04

Adapterszélesség:

140 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

590 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

    Készülékadapter MCCB, 3 pólusú, 590 A

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszerhez készült adapter lehetővé teszi a védőberendezések, például biztonságos megszakítók és biztosíték-megszakítók helytakarékos elhelyezését.

    Technikai részletek:

    • Gyűjtősín középpont-középpont távolság: 60 mm
    • 300x140 mm-es érintkezőelemek
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
    • Maximális áram: 590 A
    • Széles választék a gyűjtősínekből akár 1600 A áramokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigény és kompakt kialakítás révén
    • Gyors szerelhetőség az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
    • Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén
    • Világszerte engedélyezett, így széles körben használható a gépészeti és üzemmérnöki területen