SIEMENS - GYÜJTÖSÍN D02, CU 36 MM2 SX031591 - 5SH5322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 3 mm
Hosszúság - 1000 mm
Magasság - 12 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031591
Gyártói cikkszám
5SH5322
Gyártói típuskód
5SH5322
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
3 mm
Hosszúság:
1000 mm
Magasság:
12 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Igen
Névleges áram In:
168 A
Gyűjtősín, lyukasztással, Modul szélesség 27 mm NEOZED biztosítéktalphoz D02 CU blank, 36 mm2, 1000mm NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek széles tartozékkal. A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere, mint az elektronikai telepítésekhez használt SE