Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN DOUBLE T-PROF.60MMSYS 2400MM HOSSZÚ SX038147 - 8US1948-2AA00

MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN DOUBLE T-PROF.60MMSYS 2400MM HOSSZÚ SX038147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - körvezeték

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 1600 A

  • Min. áramsínvastagság - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038147

Gyártói cikkszám

8US1948-2AA00

Gyártói típuskód

8US1948-2AA00

Elektromos csatlakozó típusa:

körvezeték

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

1600 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

    Gyűjtősínrendszer, kiegészítők

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést kínál a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.

    Műszaki részletek:

    • Gyűjtősín-középpont távolság: 60 mm-es TT profilú gyűjtősín
    • Hosszúság: 2400 mm
    • Maximális áram: 1600 A
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
    • Világszerte engedélyezett, gépészeti és üzemmérnöki területen használatos
    • Széles választék a gyűjtősínekből az áramok egyszerű beállításához

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos és helytakarékos elrendezés
    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigényű és kompakt kialakítás révén
    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
    • Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén