SIEMENS - Gyűjtősín összekötő kiegészítő 6-50mm2 SN103887 - 8US1921-1BA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Adapterszélesség - 54 mm
Síntávolság - 60 mm
Névleges áram In - 300 A
Min. áramsínvastagság - 5 mm
Max. áramsín vastagság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103887
Gyártói cikkszám
8US1921-1BA00
Gyártói típuskód
8US1921-1BA00
Adapterszélesség:
54 mm
Síntávolság:
60 mm
Névleges áram In:
300 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
- Gyűjtősín-középpont távolság: 60 mm
- Összekötő sorkapocslap rúdvastagság: 5,10 mm
- Szélesség: 54 mm, 6-50 mm2 fedéllel
- 3 pólusú 8US-os gyűjtősínrendszer
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
- Gyűjtősínek akár 1600 A áramokhoz
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigénynek köszönhetően
- Kompakt kialakítás és gyors szerelhetőség
- Világszerte engedélyezett használat a gépészeti és üzemmérnöki területen
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
- Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje
Gyűjtősínrendszer, kiegészítők
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést kínál a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.