SIEMENS - Gyűjtősín rendszer, kiegészítő SN083738 - 8US1923-3AA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - -99999 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209659872
Sonepar cikkszám
SN083738
Gyártói cikkszám
8US1923-3AA01
Gyártói típuskód
8US1923-3AA01
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
-99999 A
Síntávolság:
60 mm
- Gyűjtősín-középpont távolság: 60 mm
- Gyűjtősíntartó: 3 pólusú gyűjtősínekhez
- 12x 5 (10)-30x 5 (10)
- Belső rögzítés
- Szélesség: 20 mm
- Rögzítés hossztartókra
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés
- Kis helyigény és kompakt kialakítás
- Gyors szerelhetőség
- Számos lehetőség a sínhez illeszthető csatlakozó-, kapcsoló- és telepítőeszközök telepítésére
Gyűjtősínrendszer, kiegészítők
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és jól elhelyezett megoldásokat kínál védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.