SIEMENS - Gyűjtősín rendszer, kiegészítő SN100345 - 8US1922-2EB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209900530
Sonepar cikkszám
SN100345
Gyártói cikkszám
8US1922-2EB00
Gyártói típuskód
8US1922-2EB00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egyetlen lépésben.
- Világszerte engedélyezett, és ezért világszerte használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen.
- Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje.
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal.
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel.
- A gyűjtősínek széles választéka használható az akár 1600 A áramok egyszerű beállításához.
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigényének köszönhetően.
- Kompakt kialakítás, amely gyors szerelhetőséget biztosít.
- Széles választék a védelmi, kapcsoló-, mérő- és felügyeleti eszközök terén.
- Biztonságos és hatékony elektromos infrastruktúra az épületek és az ipar számára.
Tartalék panel fedél 195x 700x 63 mm gyűjtősínrendszerhez
A tartalék panel fedél célja a 60 mm tartalék paneltartóra való szerelés, biztosítva a biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést a Siemens 8US gyűjtősínrendszerében.