SIEMENS - GYÜJTÖSÍN RENDSZER, KIEGÉSZÍTŐ SX038086 - 8US1903-3AB01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - -99999 A
Síntávolság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038086
Gyártói cikkszám
8US1903-3AB01
Gyártói típuskód
8US1903-3AB01
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
-99999 A
Síntávolság:
40 mm
Gyűjtősínrendszer, kiegészítők Gyűjtősín-középpont távolság 40 mm Gyűjtősín-tartó 3-pólusú 12x5, 2x12x5,15x5, 2x15x5 vég- és közbenső tartóként Megjegyzés: Speciális 8US típusú gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolókapcsolók é