SIEMENS - GYÜJTÖSÍN RENDSZER, KIEGÉSZÍTŐ SX038108 - 8US1921-2BD01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Igen
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038108
Gyártói cikkszám
8US1921-2BD01
Gyártói típuskód
8US1921-2BD01
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
- Gyűjtősín-középpont távolság: 40, 60 mm
- Csatlakozó sorkapocs
- Rúdvastagság: 10 mm + TT profil 16-70 mm2
- Rögzítés hossztartókra, a sín rés 60 mm
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
- Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramokhoz
- Világszerte engedélyezett, így globálisan használható a gépészeti és üzemmérnöki területeken
- Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigényüknek és kompakt kialakításuknak köszönhetően
Gyűjtősínrendszer, kiegészítők
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést kínál a védőberendezések, például biztosítékos kapcsoló-szakaszolók és megszakítók beállításához.