SIEMENS - GYÜJTÖSÍN RENDSZER, KIEGÉSZÍTŐ SX038109 - 8US1921-2BE00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038109
Gyártói cikkszám
8US1921-2BE00
Gyártói típuskód
8US1921-2BE00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
- Gyűjtősín-középpont-távolság: 40, 60 mm
- Gyűjtősín-csatlakozó darab
- Rúdvastagság: 5,10 mm
- Szélesség: 20-30 mm
- Hosszúság: 40 mm
- Rögzítés hossztartókra
- Sín rés: 60 mm
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigény és kompakt kialakítás révén
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
- Széles választék a gyűjtősínekből akár 1600 A áramok egyszerű beállításához
- Világszerte engedélyezett használat a gépészeti és üzemmérnöki területen
- Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje
Gyűjtősínrendszer, kiegészítők
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezését teszi lehetővé.