SIEMENS - GYÜJTÖSÍN RENDSZER, KIEGÉSZÍTŐ SX038126 - 8US1922-2DA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038126
Gyártói cikkszám
8US1922-2DA00
Gyártói típuskód
8US1922-2DA00
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Gyűjtősín-középpont távolság: 60 mm
- Fedőprofil: TT gyűjtősín
- Hossz: 1000 mm
- Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
- Világszerte engedélyezett és használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen
- Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
- Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
- Széles választék a gyűjtősínekből, akár 1600 A áramokhoz
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigénynek köszönhetően
- Kompakt kialakítás és gyors szerelhetőség
- Egyszerű csere egyedi eszközök vagy teljes kombinációk esetén
- Átfogó portfólió a biztonságos és hatékony elektromos infrastruktúrához
Gyűjtősínrendszer, kiegészítők
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához kínál biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést.