SIEMENS - GYÜJTÖSÍN RENDSZER, KIEGÉSZÍTŐ SX038130 - 8US1923-2AA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - -99999
Max. névleges áram - -99999 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038130
Gyártói cikkszám
8US1923-2AA01
Gyártói típuskód
8US1923-2AA01
Pólusszám:
-99999
Max. névleges áram:
-99999 A
Síntávolság:
60 mm
- Gyűjtősín-középpont távolság: 60 mm
- Gyűjtősíntartó: 3-pólusú gyűjtősínekhez
- Szélesség: 20 mm
- Telepíthető csatlakozó-, kapcsoló- és telepítőeszközök
- Külső rögzítés
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés
- Kis helyigény és kompakt kialakítás
- Gyors szerelhetőség
- Biztonságos és jól elhelyezett megoldások
Gyűjtősínrendszer, kiegészítők
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és jól elhelyezett megoldásokat kínál védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.