SIEMENS - GYÜJTÖSÍN RENDSZER, KIEGÉSZÍTŐ SX038134 - 8US1923-5AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Max. névleges áram - -99999 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038134
Gyártói cikkszám
8US1923-5AA00
Gyártói típuskód
8US1923-5AA00
Pólusszám:
2
Max. névleges áram:
-99999 A
Síntávolság:
60 mm
Gyűjtősínrendszer, kiegészítők Gyűjtősín-középpont távolság 60 mm Gyűjtősín-tartó 2-pólusú gyűjtősínekhez 12x 5 (10)-30x 5 (10) Külső rögzítés Szélesség: 20 mm 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos kapcsoló-szakaszolók és megszakító