SIEMENS - GYÜJTÖSÍN RENDSZER, N/PE-BB TARTÓ SX038129 - 8US1923-1AA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038129
Gyártói cikkszám
8US1923-1AA01
Gyártói típuskód
8US1923-1AA01
Pólusszám:
1
Síntávolság:
60 mm
- Gyűjtősín-középpont távolság: 60 mm
- N/PE gyűjtősín-tartó: 12x5 (10)-30x5 (10) és 6x6 mm-es gyűjtősínekhez
- Telepítési lehetőségek: szabadon álló vagy rögzítés a 8US1923-2AA01-hez
- Rögzítés hossztartókra történik
- Költséghatékony elektrotechnikai bővítés
- Kis helyigény és kompakt kialakítás
- Gyors szerelhetőség
Gyűjtősínrendszer, kiegészítők
A Siemens 8US gyűjtősínrendszere számos lehetőséget kínál a sínhez illeszthető csatlakozó-, kapcsoló- és telepítőeszközök telepítésére.