Nem visszaküldhető

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN TARTÓ 3P(2X)60MM SYS T,DOUBLE-T SX038146 - 8US1943-3AA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN TARTÓ 3P(2X)60MM SYS T,DOUBLE-T SX038146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - -99999 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038146

Gyártói cikkszám

8US1943-3AA00

Gyártói típuskód

8US1943-3AA00

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

-99999 A

Síntávolság:

60 mm

    Gyűjtősín-rendszer, tartozékok

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos és helytakarékos megoldást kínál védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók beállításához.

    Műszaki részletek:

    • Sín-középpont-távolság: 60 mm
    • Gyűjtősín-tartó: 3-pólusú TT-profilhoz
    • Összeszerelés: 2 gyűjtősíntartóból és 2 végburkolatból áll
    • Rögzítés: hossztartókra történik

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés a modern elosztótáblákhoz
    • Kis helyigény és kompakt kialakítás
    • Gyors szerelhetőség
    • Áttekinthető elrendezés