Nem visszaküldhető

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN TARTÓ 40 MM RENDSZER 1 X 12 SX038085 - 8US1903-3AB00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN TARTÓ 40 MM RENDSZER 1 X 12 SX038085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - -99999 A

  • Síntávolság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038085

Gyártói cikkszám

8US1903-3AB00

Gyártói típuskód

8US1903-3AB00

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

-99999 A

Síntávolság:

40 mm

    Gyűjtősínrendszer, tartozékok

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere modern elosztótáblák költséghatékony elektrotechnikai bővítését teszi lehetővé kis helyigény és gyors szerelhetőség mellett.

    Technikai részletek:

    • Gyűjtősín-középpont távolság: 40 mm
    • Gyűjtősíntartó: 3-pólusú
    • Betétes elemek: 5 mm vastag gyűjtősínhez
    • Végburkolatok: 8US gyűjtősínrendszer
    • Rögzítés hossztartókra
    • Sín rés: 60 mm

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonságos és helytakarékos elrendezés a védőberendezések számára.
    • Könnyű telepítés és gyors szerelhetőség.
    • Költséghatékony bővítési lehetőségek a modern elosztótáblákhoz.
    • Számos lehetőség a csatlakozó-, kapcsoló- és telepítőeszközök telepítésére.