Nem visszaküldhető

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN TARTÓ 40MM RENDSZER. 5-P SX038087 - 8US1903-5AA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN TARTÓ 40MM RENDSZER. 5-P SX038087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Max. névleges áram - -99999 A

  • Síntávolság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038087

Gyártói cikkszám

8US1903-5AA00

Gyártói típuskód

8US1903-5AA00

Pólusszám:

5

Max. névleges áram:

-99999 A

Síntávolság:

40 mm

    Gyűjtősínrendszer, kiegészítők

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos, helytakarékos és áttekinthető elrendezést kínál a védőberendezések telepítéséhez.

    Technikai részletek:

    • Gyűjtősín-középpont-távolság: 40 mm
    • Gyűjtősín-tartó: 5-pólusú 12x5, 15x5-ös vég- és közbenső tartóként
    • Rögzítés hossztartókra
    • Sín rés: 60 mm

    Vásárlói előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés a modern elosztótáblákhoz
    • Kis helyigény és kompakt kialakítás
    • Gyors szerelhetőség
    • Számos lehetőség a csatlakozó-, kapcsoló- és telepítőeszközök telepítésére