Nem visszaküldhető

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN TARTÓ 60MM RENDSZER 4-P SX038133 - 8US1923-4AA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN TARTÓ 60MM RENDSZER 4-P SX038133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Max. névleges áram - -99999 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038133

Gyártói cikkszám

8US1923-4AA00

Gyártói típuskód

8US1923-4AA00

Pólusszám:

4

Max. névleges áram:

-99999 A

Síntávolság:

60 mm

Gyűjtősínrendszer, kiegészítők Gyűjtősín-középpont távolság 60 mm Gyűjtősín-tartó 4-pólusú gyűjtősínekhez 12x 5 (10)-30x 5 (10) Belső rögzítés Szélesség: 20 mm 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékkapcsoló szakaszolók és megszakítók b