Nem visszaküldhető

SIEMENS - GYÜJTÖSÍN TARTÓ 60MM RENDSZER SX038132 - 8US1923-3UA01

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - GYÜJTÖSÍN TARTÓ 60MM RENDSZER SX038132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038132

Gyártói cikkszám

8US1923-3UA01

Gyártói típuskód

8US1923-3UA01

Síntávolság:

60 mm

    Gyűjtősínrendszer, kiegészítők

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere biztonságos elhelyezést és tértakarékosságot biztosít a védőberendezések számára.

    Technikai részletek:

    • Gyűjtősín-középpont távolság: 60 mm
    • Gyűjtősíntartó: 3-pólusú gyűjtősínekhez 12x 5 (10)-30x 5 (10)
    • Belső rögzítés nagy hézagokkal, nagy kúszási távolságokkal az UL 508 8US szerint
    • Rögzítés hossztartókra történik

    Vásárlói előnyök:

    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés modern elosztótáblákhoz
    • Kis helyigény és kompakt kialakítás
    • Gyors szerelhetőség
    • Számos lehetőség a sínhez illeszthető csatlakozó-, kapcsoló- és telepítőeszközök telepítésére