SIEMENS - GYÜJTŐSÍNCSATLAKOZÁS 3NP1143/3P/VÍZSZ/RÖGZÍTETT SX037678 - 8PQ6000-5BA68
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037678
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA68
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA68
Szélesség:
600 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Csatlakozás függőleges gyűjtősín 3NP 1143 (NH1 250 A-ig) A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll. A SIVACON S4 áramelosztó tábla tervezési szempontból ellenőrzött kapcsoló- és vezérlőegység-szerelvény