SIEMENS - Gyűjtősíntartó N / PE GT54163 - 5SH3540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Max. névleges áram - -99999 A
Síntávolság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869392370
Sonepar cikkszám
GT54163
Gyártói cikkszám
5SH3540
Gyártói típuskód
5SH3540
Pólusszám:
1
Max. névleges áram:
-99999 A
Síntávolság:
5 mm
- 5/10 mm-es gyűjtősínekhez tervezve
- NEOZED és DIAZED biztosítórendszerekhez széles tartozékokkal
- Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható
- Könnyen használható, otthoni telepítésre is engedélyezett
- Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Megbízható leállás biztosítása
- Átfogó portfólió az elektromos infrastruktúra biztonságához és hatékonyságához
N/PE gyűjtősíntartó FR lapos rézprofilok 5/10 mm-es gyűjtősínekhez
A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.