SIEMENS - HANDLE WITH HOUSING STD SX037961 - 8UD1771-2AF01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037961
Gyártói cikkszám
8UD1771-2AF01
Gyártói típuskód
8UD1771-2AF01
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Szabványos méret: 75x75 mm
- Tengely méret: 8x8
- Test típusa: Test-0-I
- Fogantyú méret: 45 mm
- Tartozék: 3KD 1-es és 2-es mérethez, 3KF 1-es méret
- Kézi működtetők a 3VA megszakítókhoz
- Elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
- Különféle reteszelési lehetőségek
- Standard és VÉSZ-STOP változatok
- Megvilágító készlet opció
- Kényelmes működtetés minden körülmények között
- Rugalmas alkalmazás különböző forgatóművekkel
- Széles választék a reteszelési lehetőségek között
- Testreszabható megoldások a felhasználói igényeknek megfelelően
- Kompatibilitás a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókkal
Fogantyú maszkkerettel szabványos méret 75x75
A fogantyú maszkkerettel kényelmes működtetést biztosít a 3VA formázott házas megszakítókhoz.