SIEMENS - HANDLE WITH HOUSING STD SX037967 - 8UD1841-2AD01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037967
Gyártói cikkszám
8UD1841-2AD01
Gyártói típuskód
8UD1841-2AD01
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Szabványos méret: 100 x 100
- Tengely méret: 8 x 8
- Fogantyú méret: 100 mm
- Tartozék: 3KD mérethez 3, 3KF méret 2 és 3
- Elérhető változatok: Elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
- Rekeszelési és reteszelési lehetőségek: Különféle opciók
- Változatok: Standard és VÉSZ-STOP
- Megvilágító készlet: Kapható vagy anélkül
- Kényelmes működtetés minden körben
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
- Széles választék a reteszelési lehetőségek között
- Egyszerű telepítés és használat
- Kompatibilitás a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókkal
Fogantyú maszklappal
A fogantyú maszklappal biztosítja a 3VA öntött házas megszakítók kényelmes működtetését különböző alkalmazásokhoz.