SIEMENS - HANDLE WITH MASKING PLATE, E-STOP SX037968 - 8UD1841-2AD05
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037968
Gyártói cikkszám
8UD1841-2AD05
Gyártói típuskód
8UD1841-2AD05
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- 8 x 8, 0-I tengelyhez
- 100 mm-es fogantyú tartozék 3KD mérethez
- 3 3KF 2 és 3 Kézi működtetők
- Elülső, ajtó és oldalsó forgatómű
- Különféle reteszelési és reteszelési lehetőségek
- Standard és VÉSZ-STOP változat
- Megvilágító készlet elérhető
- Kényelmes működtetés minden körben
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek
- Biztonságos és megbízható működés
- Testreszabható reteszelési megoldások
- Egységes rendszer a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz
Fogantyú maszklappal 100 x 100 VÉSZSTOP
A fogantyú maszklappal 100 x 100 VÉSZSTOP méretű, amely kényelmes működtetést biztosít a 3VA öntött házas megszakítókhoz.