MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Hangjelző 100mm 24VUC 80dB 2,4KHz IP65 fekete GT20707 - 3SB3233-7BA10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hangjelző 100mm 24VUC 80dB 2,4KHz IP65 fekete GT20707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang

  • Hangerő - 80 dB

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209327184

Sonepar cikkszám

GT20707

Gyártói cikkszám

3SB3233-7BA10

Gyártói típuskód

3SB3233-7BA10

Akusztikus jel fajtája:

folyamatos hang

Hangerő:

80 dB

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Akusztikus jelzőberendezés ; Hangjelző 100mm 24VUC 80dB 2,4KHz IP65 fekete