Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Hangjelző csengőtrafó 230/12+12V 16VA GT64683 - 4ac3616

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hangjelző csengőtrafó 230/12+12V 16VA GT64683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 0.67 A

  • Szekunder feszültség 2 - 12 V

  • Transzformátor fajtája - hálózati trafó

  • Max. kimeneti áram - 0.67 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869309149

Sonepar cikkszám

GT64683

Gyártói cikkszám

4ac3616

Gyártói típuskód

4ac3616

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

0.67 A

Szekunder feszültség 2:

12 V

Transzformátor fajtája:

hálózati trafó

Max. kimeneti áram:

0.67 A

Szekunder feszültség 3:

24 V

Max. kimeneti teljesítmény:

16 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0.67 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

3

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

54 mm

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

0.67 A

Max. teljesítményveszteség:

3.6 W

Magasság:

64 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Hangjelző csengőtrafó 230/12+12V 16VA