Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Hangjelző csengőtrafó 230/24V 40VA GT37432 - 4AC3640

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hangjelző csengőtrafó 230/24V 40VA GT37432

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 1.67 A

  • Szekunder feszültség 2 - 12 V

  • Transzformátor fajtája - hálózati trafó

  • Max. kimeneti áram - 1.67 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869309187

Sonepar cikkszám

GT37432

Gyártói cikkszám

4AC3640

Gyártói típuskód

4AC3640

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

1.67 A

Szekunder feszültség 2:

12 V

Transzformátor fajtája:

hálózati trafó

Max. kimeneti áram:

1.67 A

Szekunder feszültség 3:

24 V

Max. kimeneti teljesítmény:

40 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

1.67 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

4

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

72 mm

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

1.67 A

Max. teljesítményveszteség:

5.7 W

Magasság:

64 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Ajtócsengő-transzformátor ; Hangjelző csengőtrafó 230/24V 40VA