Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hangjelző csengőtrafó 230/24V 6VA GT77724 - 4AC2402

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hangjelző csengőtrafó 230/24V 6VA GT77724

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 24 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 0.35 A

  • Szekunder feszültség 2 - 0 V

  • Transzformátor fajtája - hálózati trafó

  • Max. kimeneti áram - 0.35 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869370569

Sonepar cikkszám

GT77724

Gyártói cikkszám

4AC2402

Gyártói típuskód

4AC2402

Szekunder feszültség 1:

24 V

Szekunder áramerősség 1:

0.35 A

Szekunder feszültség 2:

0 V

Transzformátor fajtája:

hálózati trafó

Max. kimeneti áram:

0.35 A

Szekunder feszültség 3:

0 V

Max. kimeneti teljesítmény:

8.4 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

0 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

36 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

265 V

Szekunder áramerősség 2:

0 A

Max. teljesítményveszteség:

0 W

Magasság:

64 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

    Tápegység állandó terheléshez

    Az elektronikus tápegység 24 V DC tápellátást biztosít 85-265 V AC vagy 85-300 V DC üzemi feszültségű rendszerek számára.

    Műszaki részletek:

    • Elsődleges bemenet: 85..265 V AC, 85..300 V DC
    • Másodlagos kimenet: 24 V DC ±5%
    • Teljesítmény: 2 MW
    • Rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem
    • Biztonsági extra alacsony feszültség (SELV)

    Vásárlói előnyök:

    • Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia
    • Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
    • Integrált rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem
    • Optimalizált biztonságos tápegység technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől