SIEMENS - HDMI CSATLAKOZÓ, CSAVAROS CSATLAKOZÓ,SZÜRKE SX034207 - 5TG2020-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - HDMI
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX034207
Gyártói cikkszám
5TG2020-1
Gyártói típuskód
5TG2020-1
Felhasználás:
HDMI
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Összeállítás:
alapelem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
alul
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
fém
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7005
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Igen
Világítással:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
70 mm
Készülék magassága:
70 mm
Készülék mélysége:
35 mm
- 3 mm-es vakolatkompenzáció a megbízható működés érdekében
- Kiváló minőségű és tartós dizájnelemek
- Széles választék anyagokból: üveg, fa, fém és műanyag
- Korszerű színek az Ön belső kialakításához
- Speciális kialakítások, mint például megvilágító vagy feliratozó mezők
- Stílusos formák és sokféle szín a személyre szabott tervezéshez
- Megbízható működés szélsőséges falviszonyok mellett
- Design és minőség a tökéletességig a Siemenstől
- Multimédiás és kommunikációs felületek elérhetősége
HDMI-szürke kompatibilis DELTA csatlakozóaljzat
A DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját.