SIEMENS - HEATING CURRENT MONITORING SX023282 - 3RF2916-0JA16-1KK0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20.5-26.5 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 18-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20.5-26.5 V
Főérintkezők száma, záró - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023282
Gyártói cikkszám
3RF2916-0JA16-1KK0
Gyártói típuskód
3RF2916-0JA16-1KK0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
20.5-26.5 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
18-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
20.5-26.5 V
Főérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
16 A