SIEMENS - Helyiséghőmérséklet-érzékelő standard 0…10V 0C…50C IP30 SN117212 - QAA2061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - nincs
DCF77-tel - Nem
Fűtéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117212
Gyártói cikkszám
QAA2061
Gyártói típuskód
QAA2061
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
nincs
DCF77-tel:
Nem
Fűtéssel:
Nem
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP30
Meteorológiai megfigyelőállomás:
Nem
Akusztikus jel:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010
Analóg bemenet:
Nem
Helyiséghőmérséklet-érzékelő standard 0…10V 0C…50C IP30