SIEMENS - Hengeres 10x38mm bizt szakaszoló 1pol IP20 SN011910 - 3NW7513-0HG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 600 V
Pólusszám - 1
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869333564
Sonepar cikkszám
SN011910
Gyártói cikkszám
3NW7513-0HG
Gyártói típuskód
3NW7513-0HG
Biztosítékmérethez:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
600 V
Pólusszám:
1
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
65 mm
- CC osztály, 1 pólusú
- In: 30 A
- Un AC: 600 V
- UL CC és J osztályú biztosítékrendszerek
- Könnyebb exportálás az UL és CSA jóváhagyásoknak köszönhetően az észak-amerikai piacon jellemző alkalmazásokhoz.
- A modern kialakítás érintésvédelemmel biztosítja a biztonságos telepítést.
- A holt állapotú biztosíték cseréje lehetséges a biztosítéktartókban.
SENTRON
A SENTRON biztosítéktartó hatékony védelmet nyújt a személyzetnek, a berendezéseknek és az üzemeknek, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.