Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 14x51mm bizt alj 3pol+N 50A IP20 GT50591 - 3NW7161

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 14x51mm bizt alj 3pol+N 50A IP20 GT50591

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869208794

Sonepar cikkszám

GT50591

Gyártói cikkszám

3NW7161

Gyártói típuskód

3NW7161

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

4

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

6

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

    SENTRON

    A SENTRON hengeres biztosítéktartó szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari környezetben való használatra alkalmas.

    Műszaki részletek:

    • Hengeres biztosítéktartó mérete: 14x51 mm
    • Fázisok száma: 3P+N
    • Áram: In: 50 A
    • Feszültség: Un AC: 690 V
    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően

    Vevői előnyök:

    • Szabványosított és tesztelt megoldás ipari üzemek számára
    • Biztosítékszakaszolóként való használat
    • Gyors és egyszerű biztosítékcsere
    • Jól látható LED jelzés a kioldott biztosítékok esetén