Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 22x58mm beép. bizt alj 3pol 100A IP20 GT55789 - 3NW7232

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 22x58mm beép. bizt alj 3pol 100A IP20 GT55789

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869253329

Sonepar cikkszám

GT55789

Gyártói cikkszám

3NW7232

Gyártói típuskód

3NW7232

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

6

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

    SENTRON

    A SENTRON hengeres biztosítéktartó szelektív vezetékvédelemhez készült, amely ipari üzemekben való használatra alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Dimenzió: 22x58 mm
    • Pólusok száma: 3 pólusú
    • Áram: In: 100 A
    • Feszültség: Un AC: 690 V
    • Szabványok: IEC 60269-1, -2 és -3, UL 512
    • Gyors biztosítékcsere: Becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékok
    • LED jelzés: Villogás a kioldott biztosíték észlelésére

    Vásárlói előnyök:

    • Szabványosított megoldások Európában ipari alkalmazásokhoz.
    • Gyors és egyszerű biztosítékcsere a tartalék biztosítékok révén.
    • Az LED jelző gyorsan észleli a kioldott biztosítékot, növelve a biztonságot.
    • Széles termékportfólió a terhelésváltáshoz.