Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres 22x58mm bizt alj 3pol 100A IP20 G72802 - 3NW7231

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres 22x58mm bizt alj 3pol 100A IP20 G72802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869208831

Sonepar cikkszám

G72802

Gyártói cikkszám

3NW7231

Gyártói típuskód

3NW7231

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

6

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

    SENTRON

    A SENTRON hengeres biztosítéktartó szelektív vezetékvédelemhez készült, amely ipari üzemekben való használatra alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Hengeres biztosítéktartó mérete: 22x58 mm
    • Pólusok száma: 3
    • Be: 100 A
    • Un AC: 690 V
    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően

    Ügyfél előnyök:

    • Szabványosított megoldás, amely biztosítja a megbízhatóságot ipari környezetben
    • Egyszerű és gyors biztosítékcsere, ami csökkenti a leállási időt
    • Azonnali figyelmeztetés a kioldott biztosítékokról, amely növeli a biztonságot
    • Széles termékportfólió a terhelésváltáshoz, mint például a 3KF