Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 100A 2P IP20 SX021304 - 3NW7222

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 100A 2P IP20 SX021304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 22x58 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021304

Gyártói cikkszám

3NW7222

Gyártói típuskód

3NW7222

Biztosítékmérethez:

22x58 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

4

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

    SENTRON

    A SENTRON hengeres biztosítéktartó szelektív vezetékvédelemhez készült, amely ipari üzemekben való használatra alkalmas.

    Műszaki részletek:

    • Hengeres biztosítéktartó mérete: 22x58 mm
    • Pólusok száma: 2
    • Maximális áram: 100 A
    • Maximális feszültség: 690 V AC
    • Megfelelőség: IEC 60269-1, -2 és -3, UL 512
    • LED jelzőfény a biztosíték kioldásának gyors észlelésére

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Szabványosított és tesztelt megoldások ipari környezetben
    • Biztosítékszakaszolóként való használat, nem terhelés alatti kapcsoláshoz
    • Széles termékportfólió a terhelésváltáshoz, például 3KF