Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 20A 1P IP20 SX021309 - 3NW7314

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 20A 1P IP20 SX021309

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021309

Gyártói cikkszám

3NW7314

Gyártói típuskód

3NW7314

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

64 mm

    SENTRON

    The SENTRON is a cylindrical fuse holder designed for efficient protection in electrical circuits.

    Technical details:

    • Type: Hengeres biztosítéktartó
    • Fuse size: 8x32 mm
    • Poles: 1 pólusú
    • Rated current (Be): 20 A
    • Rated voltage (Un AC): 400 V
    • Feature: LED jelérzékelő

    Customer benefits:

    • Reliable protection for electrical circuits.
    • Easy installation and maintenance.
    • Visual indication of fuse status with LED sensor.
    • Compact design suitable for various applications.