SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 20A 1P+N IP20 SX021314 - 3NW7354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021314
Gyártói cikkszám
3NW7354
Gyártói típuskód
3NW7354
Biztosítékmérethez:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
64 mm
SENTRON, hengeres biztosítéktartó, 8x32 mm, 1P+N, Be: 20 A, Un AC: 400 V, LED jelérzékelő