Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 20A 3P IP20 SX021312 - 3NW7334

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 20A 3P IP20 SX021312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021312

Gyártói cikkszám

3NW7334

Gyártói típuskód

3NW7334

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

64 mm

    SENTRON

    A hengeres biztosítéktartó fő célja a biztosítékok biztonságos és hatékony tárolása és kezelése.

    Műszaki részletek:

    • Hengeres biztosítéktartó
    • Biztosíték mérete: 8x32 mm
    • Pólusok száma: 3
    • Be: 20 A
    • Un AC: 400 V
    • LED jelérzékelő

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonságos tárolás a biztosítékok számára
    • Hatékony működés a 3 pólusú kialakításnak köszönhetően
    • Egyszerű telepítés és használat
    • LED jelérzékelő a könnyű állapotfigyelés érdekében