Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 32A 1P IP20 SX021285 - 3NW7014

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 32A 1P IP20 SX021285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021285

Gyártói cikkszám

3NW7014

Gyártói típuskód

3NW7014

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

64 mm

    SENTRON

    A hengeres biztosítéktartó fő célja a biztonságos és megbízható áramellátás biztosítása.

    Technikai részletek:

    • Hengeres biztosítéktartó
    • Méret: 10x38 mm
    • Pólusok száma: 1
    • Bemeneti áram: 32 A
    • Feszültség: 690 V AC
    • LED jelérzékelő

    Vásárlói előnyök:

    • Biztonságos áramellátás
    • Könnyű telepítés és karbantartás
    • Jó láthatóság a LED jelzőnek köszönhetően
    • Megbízható működés egy pólusú kialakítás révén