Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 32A 2P IP20 SX021289 - 3NW7024

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 32A 2P IP20 SX021289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021289

Gyártói cikkszám

3NW7024

Gyártói típuskód

3NW7024

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

64 mm

SENTRON, hengeres biztosítéktartó, 10x38 mm, 2 pólusú, Be: 32 A, Un AC: 690 V, LED jelérzékelő