Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres beép bizt aljzat 32A 3p IP20 SN082217 - 3NW7034

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres beép bizt aljzat 32A 3p IP20 SN082217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869357713

Sonepar cikkszám

SN082217

Gyártói cikkszám

3NW7034

Gyártói típuskód

3NW7034

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

64 mm

    SENTRON

    A hengeres biztosítéktartó fő célja a biztonságos és megbízható áramellátás biztosítása.

    Technikai részletek:

    • Hengeres biztosítéktartó
    • Méret: 10x38 mm
    • Pólusok száma: 3
    • Be: 32 A
    • Un AC: 690 V
    • LED jelérzékelő

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű biztonság az áramellátás során
    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Jól látható LED jelzés a működés állapotáról
    • Robusztus és megbízható tervezés