Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 50A 1P IP20 SX021297 - 3NW7112

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 50A 1P IP20 SX021297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021297

Gyártói cikkszám

3NW7112

Gyártói típuskód

3NW7112

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

1.5

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

    SENTRON

    A SENTRON hengeres biztosítéktartó szelektív vezetékvédelemhez készült, amely ipari üzemekben való használatra alkalmas.

    Műszaki részletek:

    • Hengeres biztosítéktartó mérete: 14x51 mm
    • Pólusok száma: 1
    • Áram: In: 50 A
    • Feszültség: Un AC: 690 V
    • LED jelérzékelő a biztosíték kioldásának gyors észlelésére
    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően, amely villog, amikor a biztosíték kiold
    • Szabványosított megoldások ipari alkalmazásokhoz Európában