Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 50A 2P IP20 SX021299 - 3NW7122

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 50A 2P IP20 SX021299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 14x51 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021299

Gyártói cikkszám

3NW7122

Gyártói típuskód

3NW7122

Biztosítékmérethez:

14x51 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Igen

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

    SENTRON

    A SENTRON hengeres biztosítéktartó fő célja a szelektív vezetékvédelem biztosítása ipari üzemekben.

    Műszaki részletek:

    • Hengeres biztosítéktartó mérete: 14x51 mm
    • Pólusok száma: 2
    • Maximális áram: In: 50 A
    • Maximális feszültség: Un AC: 690 V
    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak
    • LED jelérzékelő a kioldott biztosíték gyors észlelésére

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Szabványosított és tesztelt megoldás ipari környezetekhez
    • Biztosítékszakaszolóként való használat, nem terhelés alatti kapcsoláshoz
    • Széles termékportfólió a terhelésváltáshoz, például a 3KF