SIEMENS - HENGERES BEÉP.-BIZT.ALJZAT 50A 3P+N IP20 SX021302 - 3NW7162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 14x51 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021302
Gyártói cikkszám
3NW7162
Gyártói típuskód
3NW7162
Biztosítékmérethez:
14x51 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
6
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
70 mm
SENTRON, hengeres biztosítéktartó, 14x51 mm, 3P+N, In: 50 A, Un AC: 690 V, LED jelérzékelő SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak. Eu