Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres bizt alj 1pol 20A IP20 GT37394 - 3NW7313

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres bizt alj 1pol 20A IP20 GT37394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869315645

Sonepar cikkszám

GT37394

Gyártói cikkszám

3NW7313

Gyártói típuskód

3NW7313

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

64 mm

    SENTRON

    A SENTRON hengeres biztosítéktartó szelektív vezetékvédelemhez készült, amely ipari alkalmazásokhoz ideális.

    Műszaki részletek:

    • Hengeres biztosítéktartó, 8x32 mm
    • 1 pólusú
    • In: 20 A
    • Un AC: 400 V
    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése a LED-nek köszönhetően

    Ügyfél előnyök:

    • Szabványosított és tesztelt megoldás ipari üzemek számára
    • Egyszerű és gyors biztosítékcsere
    • Jóváhagyott biztonsági megoldások
    • Hatékony hibakeresés a LED jelzés révén