Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres bizt alj 1pol 32A IP20 GT77764 - 3NW7013

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres bizt alj 1pol 32A IP20 GT77764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869315591

Sonepar cikkszám

GT77764

Gyártói cikkszám

3NW7013

Gyártói típuskód

3NW7013

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

64 mm

    SENTRON

    SENTRON hengeres biztosítéktartó, amely szelektív vezetékvédelemhez készült, ipari üzemekben való használatra alkalmas.

    Műszaki részletek:

    • Hengeres biztosítéktartó, 10x38 mm
    • 1 pólusú
    • In: 32 A
    • Un AC: 690 V
    • Megfelel az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelel az UL 512 szabványnak
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése LED segítségével

    Ügyfél előnyök:

    • Szabványosított megoldás ipari környezetben
    • Biztosítékszakaszolóként tesztelt és jóváhagyott
    • Egyszerű és gyors biztosítékcsere
    • Azonnali figyelmeztetés a kioldott biztosítékokról