Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Hengeres bizt alj 3pol 20A IP20 GT37395 - 3NW7333

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Hengeres bizt alj 3pol 20A IP20 GT37395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869315676

Sonepar cikkszám

GT37395

Gyártói cikkszám

3NW7333

Gyártói típuskód

3NW7333

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

64 mm

    SENTRON

    A SENTRON hengeres biztosítéktartó szelektív vezetékvédelemhez készült, amely ipari környezetben használható.

    Technikai részletek:

    • Hengeres biztosítéktartó mérete: 8x32 mm
    • Pólusok száma: 3
    • Áram: In: 20 A
    • Feszültség: Un AC: 400 V
    • Megfelelés az IEC 60269-1, -2 és -3 szabványoknak
    • Megfelelés az UL 512 szabványnak
    • Gyors biztosítékcsere a becsúsztatható egységben lévő tartalék biztosítékoknak köszönhetően
    • Kioldott biztosíték gyors észlelése LED jelzés segítségével

    Ügyfél előnyök:

    • Szabványosított és tesztelt megoldás ipari üzemek számára
    • Biztosítékszakaszolóként való használat lehetősége
    • Gyors és egyszerű biztosítékcsere
    • Jóval nagyobb biztonság a kioldott biztosítékok gyors észlelésével